› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 19-28

Cod. Rexel LE81382
Cod. Produttore 81382
Cod. EAN 8009561113923

Informazioni principali

  • Larghezza: 9,5 mm
  • Diametro guidacavo: 19-28 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Meccanismo: Monoblocco con vite
  • Vite: Testa esagonale
  • Collegamento massa: Tramite vite
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 19 - 28mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

19 ... 28 mm

Serie

RTA

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 19-28