Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABYLS-4.6-300B
Cod. Produttore
YLS-4.6-300B
Cod. EAN
5414363099024

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 100LB 12IN 316SS BALL-LCK

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette in acciaio inox SS316 di alta qualità, dimensioni 4,6 mm di larghezza e 300 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Confezione da 100 pezzi, perfette per fissaggi sicuri e affidabili in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 300mm (11.81 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette acciaio inox SS316 4,6 mm x 300 mm resistenza alta temperatura 100 pezzi uso industriale e civile