Descrizione del prodotto
Fascette in acciaio inox AISI 316 con dimensioni 4,6 mm di larghezza e 200 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettate per garantire fissaggi sicuri e affidabili in ambienti esposti a condizioni difficili, queste fascette sono perfette per il cablaggio professionale e l'organizzazione di impianti elettrici. La qualità del materiale assicura prestazioni elevate anche in presenza di agenti chimici o ambienti marini. Confezione da 100 pezzi. Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)