Descrizione del prodotto
Fascette in acciaio inox SS316 di alta qualità, dimensioni 4,6 mm di larghezza e 125 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Confezione da 100 pezzi, perfette per fissaggi sicuri e affidabili in ambienti industriali e all'aperto. Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 125mm (4.92 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)