Descrizione del prodotto
Fascette in acciaio inox SS304 di dimensioni 7,9 mm di larghezza per 840 mm di lunghezza, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Confezione da 100 pezzi, adatte per fissaggi sicuri e affidabili in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 840mm (33.07 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)