› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Tyrap ETFE 340mm 120lb Resistente Alte Temperature Acquamarina 50pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ527M
Cod. Produttore TYZ527M
Cod. EAN 5414363068181

Informazioni principali

  • Serie: Ty-Rap ETFE
  • Tensione max: 150 °C
  • Lunghezza: 340 mm
  • Larghezza: 6,8 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Colore: Acquamarina
  • Confezione: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 340mm (13.4 Inches), Width of 6.8mm (0.3 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), 50 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

340 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

6,8 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

12,7 ... 88,9 mm

Fascetta Tyrap ETFE 340mm 120lb Resistente Alte Temperature Acquamarina 50pz