› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Tyfast nera 382mm nylon 6.6 resistente UV 120lb foro montaggio interna 100pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBL-14-120MH-0-
Cod. Produttore L-14-120MH-0-C
Cod. EAN 5414363025559

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Colore: Nero UV resistente
  • Lunghezza: 382 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Diametro foro: 5,7 mm
  • Serie: L-14-120MH-0-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Heavy-Duty Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 382mm (15 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), #10 Screw for Mounting, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

382 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

4,76 ... 101,6 mm

Fascetta Tyfast nera 382mm nylon 6.6 resistente UV 120lb foro montaggio interna 100pz