Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY524MR-NDT
Cod. Produttore
TY524MR-NDT
Cod. EAN
5415022507089

Informazioni di prodotto

TYRAP DETECTABLE BLUE 133N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in nylon PA 6,6 di alta qualità, resistente e durevole, con dimensioni di 3,6 mm di larghezza e 140 mm di lunghezza. Il colore blu facilita l'identificazione e l'integrazione in impianti elettrici. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi e componenti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono materiali rilevabili. La fascetta combina resistenza meccanica e stabilità nel tempo, offrendo una soluzione efficace per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi in ambito elettrico. Descrizione del produttore: "Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1.0mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds)"

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascetta nylon PA 6.6 rilevabile blu 3,6x140 mm resistente UV per cablaggi elettrici

€ 0,2513 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.