› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon naturale 457mm 120lb alta resistenza uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY275M
Cod. Produttore TY275M
Cod. EAN 5414363063094

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 457 mm
  • Larghezza: 6.9 mm
  • Diametro fascio: fino a 127 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Temperatura max operativa: 85 °C
  • Temperatura min operativa: -60 °C
  • Colore: naturale (Nylon 6.6)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 457mm (18 Inches) for Bundle Diameter up to 127mm (5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -20 Degrees Celsius (-4 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

457 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

127 ... 127 mm

Fascetta stringicavo nylon naturale 457mm 120lb alta resistenza uso industriale