› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon naturale 368mm 30lb resistenza indoor temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5244M
Cod. Produttore TY5244MR
Cod. EAN 5414363065470

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 368,3 mm
  • Larghezza: 3,61 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interna
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 368.3mm (14.5 Inches), Width of 3.61mm (0.142 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon naturale 368mm 30lb resistenza indoor temperatura fino 85°C