› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon naturale 224mm 120lb resistente indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5272MR
Cod. Produttore TY5272MR
Cod. EAN 5414363065760

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Lunghezza: 224 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,78 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon naturale 224mm 120lb resistente indoor