› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon naturale 150mm resistenza 120lb uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY271M
Cod. Produttore TY271M
Cod. EAN 5414363062943

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Nylon 6,6
  • Resistenza trazione: 540 N (120 lbs)
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Diametro fascio max: 25 mm
  • Temperatura esercizio: -20°C a 85°C
  • Barbina: Acciaio inox 316 resistente corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 150mm (5.9 Inches) for Bundle Diameter up to 25mm (0.98 Inch), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -20 Degrees Celsius (-4F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon naturale 150mm resistenza 120lb uso industriale