› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon marrone 186mm 50lb alta resistenza indoor uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25M-1
Cod. Produttore TY25M-1
Cod. EAN 5414363062493

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Colore: Marrone
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Diametro fascio max: 48 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Certificazioni: UL/EN/CSA 62275 Tipo 2/21S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor applications, Brown Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-1-1), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

lunghezza nastro

183 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascetta stringicavo nylon marrone 186mm 50lb alta resistenza indoor uso elettrico