› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon grigia 208mm resistenza 40lb uso interno industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY242M-8
Cod. Produttore TY242M-8
Cod. EAN 5414363061960

Informazioni principali

  • Materiale: poliammide grigia
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,04 mm
  • Applicazioni: interne
  • Serie: TYRAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Gray Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.2 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inch), Thickness of 1.04mm (0.041 Inch), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza nastro

208 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 51 mm

Fascetta stringicavo nylon grigia 208mm resistenza 40lb uso interno industriale