› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon arancione 8 pollici 18lb uso interno temperatura fino 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY232M-3
Cod. Produttore TY232M-3
Cod. EAN 5414363061458

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,3x203 mm
  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Applicazione: Interni
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Tipo: AH-2 Plenum
  • Serie: TBTY232M-3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Orange Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza nastro

202 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta stringicavo nylon arancione 8 pollici 18lb uso interno temperatura fino 85°C