› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 7,5x374 mm nera resistente UV per uso interno ed esterno 500 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-120X
Cod. Produttore TY400-120X
Cod. EAN 5414363064527

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistenza temperatura: fino a 105°C
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Sì
  • Dimensioni: 374 mm x 7,6 mm x 1,9 mm
  • Forza di trazione: 540 Newton
  • Confezione: 500 pezzi
  • Normativa: EN/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 374mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.9mm , Tensile Strength Rating of 540 Newtons, 500 Pack"

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,9 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

15 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon 7,5x374 mm nera resistente UV per uso interno ed esterno 500 pezzi