› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 6.9x771mm resistente 120lb per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY29M
Cod. Produttore TY29M
Cod. EAN 5414363063698

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 770 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Diametro fascio max: 229 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Resistente UV: No

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 770mm (30.3 Inches) for Bundle Diameter up to 229mm (9.02 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

770 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

229 ... 229 mm

Fascetta stringicavo nylon 6.9x771mm resistente 120lb per uso industriale