› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 6.9mm 762mm resistente UV nera alta resistenza 120lb uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY29MX
Cod. Produttore TY29MX
Cod. EAN 5414363063810

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Colore: Nero UV resistente
  • Lunghezza: 762 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Diametro fascio max: 229 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Serie: TYRAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Black Color Nylon 6.6, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 762mm (30 Inches) for Bundle Diameter up to 229mm (9.02 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

770 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

229 ... 229 mm

Fascetta stringicavo nylon 6.9mm 762mm resistente UV nera alta resistenza 120lb uso industriale