› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 6.6 nera 361mm resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY28MX
Cod. Produttore TY28MX
Cod. EAN 5414363063650

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 361 mm
  • Larghezza: 4,83 mm
  • Resistenza trazione: 222,4 N
  • Diametro fascio max: 102 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistente UV: Sì
  • Temperatura operativa: -60°C a 105°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Black Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.83mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222.4 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 105 Degrees Celsius (221 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Fascetta stringicavo nylon 6.6 nera 361mm resistente UV per uso interno ed esterno