› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 6.6 nera 224mm 120lb resistente UV uso interno/esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5272MXR
Cod. Produttore TY5272MXR
Cod. EAN 5414363065784

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, nero
  • Lunghezza: 224 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,65 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon 6.6 nera 224mm 120lb resistente UV uso interno/esterno