› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 4,8x295mm resistente UV 50lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5253MXR
Cod. Produttore TY5253MXR
Cod. EAN 5414363065609

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero UV-resistente
  • Lunghezza: 295 mm
  • Larghezza: 4,82 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (222 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 295mm (11.61 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 78 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon 4,8x295mm resistente UV 50lb uso interno ed esterno