› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 4,8x186 mm nera UV resistente per uso interno ed esterno 50 lb tensile strength

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25MX
Cod. Produttore TY25MX
Cod. EAN 5414363062691

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Diametro fascio max: 48 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistente UV: Sì
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Black Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.83mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222.4 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) 85 Degrees Celsius (185 F), , Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

183 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascetta stringicavo nylon 4,8x186 mm nera UV resistente per uso interno ed esterno 50 lb tensile strength