› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 3,6x208 mm resistente calore fino 105°C uso interno 30 lb tensile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH242M
Cod. Produttore TYH242M
Cod. EAN 5414363067382

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza termica: 105 °C
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Colore: Verde chiaro
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint, for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F) for Indoor Applications, Length of 208mm (8.18 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1.1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40.5 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 51 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon 3,6x208 mm resistente calore fino 105°C uso interno 30 lb tensile