› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 3,6x208 mm nera resistente UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY242MX
Cod. Produttore TY242MX
Cod. EAN 5414363061984

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Serie: Ty-Rap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.2 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

208 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 51 mm

Fascetta stringicavo nylon 3,6x208 mm nera resistente UV per uso interno ed esterno