› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 2,3x203 mm blu resistente 18 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY232M-6
Cod. Produttore TY232M-6
Cod. EAN 5414363061489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 203x2,3 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Applicazione: Uso interno
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Tipo: AH-2 Plenum
  • Serie: TBTY232M-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza nastro

202 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta stringicavo nylon 2,3x203 mm blu resistente 18 lb uso interno