› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nylon 143mm resistenza 40lb UV per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY125-40X
Cod. Produttore TY125-40X
Cod. EAN 5414363060680

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistenza UV: Sì, indoor/outdoor
  • Dimensioni: 143x3,6x1,2 mm
  • Forza di trazione: 180 Newton
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 143mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 1000 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

1,5 ... 32 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nylon 143mm resistenza 40lb UV per uso interno ed esterno