› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera nylon UV resistente 140mm 30lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY524MXR
Cod. Produttore TY524MXR
Cod. EAN 5414363065548

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, nero
  • Lunghezza: 139,7 mm
  • Larghezza: 3,56 mm
  • Spessore: 1,31 mm
  • Resistenza trazione: 178 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nera nylon UV resistente 140mm 30lb uso interno ed esterno