› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera nylon 50LB 12" resistente UV per uso interno ed esterno 100 pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY300-50X-100
Cod. Produttore TY300-50X-100
Cod. EAN 5414363075325

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistenza temp.: fino a 105°C
  • Resistenza UV e intemperie: Alta
  • Lunghezza: 304 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Forza di trazione: 220 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 304mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 76 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nera nylon 50LB 12" resistente UV per uso interno ed esterno 100 pz