› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera 186mm nylon UV resistente 50lb per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB25MX
Cod. Produttore TYB25MX
Cod. EAN 5414363067146

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 185,67 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Spessore: 1,09 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (222 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nera 186mm nylon UV resistente 50lb per uso interno ed esterno