› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta serracavo nylon 14,2" resistente UV 50lb 105°C uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY528MXR
Cod. Produttore TY528MXR
Cod. EAN 5414363065920

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistente UV: Sì, nero
  • Lunghezza: 360,5 mm
  • Larghezza: 4,82 mm
  • Spessore: 1,4 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max operativa: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 360.5mm (14.2 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.4mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta serracavo nylon 14,2" resistente UV 50lb 105°C uso interno ed esterno