Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGFHT112X2.5
Cod. Produttore
GFHT112X2.5
Cod. EAN
8016692572116

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 112 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Tipo: Fascio segnalazione
  • Resistenza: Alta
  • Applicazione: Sicurezza visiva
  • Serie: CEGFHT
  • Durata: Robusta
Descrizione del produttore: Il CEGFHT112X2.5 è un fascio di segnalazione di alta qualità, progettato per garantire visibilità e sicurezza. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto misura 112x2,5 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e precisa. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design funzionale lo rende versatile per vari utilizzi nel settore elettrico. Ogni dettaglio è studiato per offrire prestazioni elevate e affidabilità.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

112 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

18 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

17,8 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta segnalazione PA6.6 112x2,5 mm resistente settore elettrico