Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52201
Cod. Produttore
GW52201
Cod. EAN
8011564016897

Informazioni di prodotto

FASCETTA PER ESTERNO 6X115 NERA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

larghezza della banda

6 mm

lunghezza nastro

115 mm

diametro max. del fascio

25 mm

forza portante minima

245 N

temperatura di impiego

-45 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-25 °C 60 °C

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

omologazione UL

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

nero

temperatura d’esercizio

-45