Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE138-00133
Cod. Produttore
138-00133
Cod. EAN
4031026624235

Informazioni di prodotto

Fascetta PA66 300x4.6 naturale UB300C-N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

TY ITS

Produttore

Fascetta PA66 300x4,6 mm naturale dentatura interna per fissaggio cavi tubi guaine