Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Con dentatura interna
senza alogeni
lunghezza nastro
150 mm
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
materiale
Plastica
chiusura a nastro
Lingua/punta in plastica
larghezza della banda
3,5 mm
Temperatura d'esercizio
-40 ... 85 °C
Serie
TY ITS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te