Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG920X9.0
Cod. Produttore
G920X9.0
Cod. EAN
8016692515748

Informazioni di prodotto

Fascetta PA6.6 resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza e larghezza ottimali
  • Risparmio di tempo con un fissaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo
La fascetta CEG920X9.0 è realizzata in materiale PA6.6, offrendo una resistenza e una durabilità eccezionali. Con una lunghezza di 920 mm e una larghezza di 9,0 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e per il supporto di componenti elettrici. Scegli la qualità del materiale PA6.6 per le tue esigenze di cablaggio.

larghezza della banda

9 mm

lunghezza nastro

920 mm

diametro max. del fascio

263 mm

forza portante minima

80 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 920x9 mm naturale per fissaggio cavi elettrici