Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG880X12.6
Cod. Produttore
G880X12.6
Cod. EAN
8016692515908

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG880X12.6 offre soluzioni efficienti per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale PA6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per una migliore manutenzione
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un impianto ben gestito
La fascetta CEG880X12.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 880X12,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendola un elemento essenziale per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. Perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel settore elettrico.

larghezza della banda

12.6 mm

lunghezza nastro

880 mm

diametro max. del fascio

248 mm

forza portante minima

115 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 880x12,6 mm naturale per fissaggio cavi elettrici