Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG830X9.0
Cod. Produttore
G830X9.0
Cod. EAN
8016692515724

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG830X9.0 offre una soluzione affidabile per il fissaggio di cavi e tubi, garantendo efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla forma e dimensione ottimale
  • Materiale PA6.6 resistente per un fissaggio sicuro e duraturo
  • Adatta a molteplici applicazioni elettriche e di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla qualità del fissaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo, con risparmio sui costi di sostituzione
La fascetta CEG830X9.0 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 830 mm e una larghezza di 9,0 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. La sua costruzione robusta assicura un fissaggio sicuro, rendendola perfetta per ambienti di lavoro e progetti domestici. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

larghezza della banda

9 mm

lunghezza nastro

830 mm

diametro max. del fascio

239 mm

forza portante minima

80 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 830x9 mm naturale per cablaggio e fissaggi elettrici