Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X9.0
Cod. Produttore
G530X9.0
Cod. EAN
8016692515663

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG530X9.0 offre affidabilità e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio dei cavi
  • Materiale PA6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Materiale naturale e affidabile per prestazioni costanti
La fascetta CEG530X9.0 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 530 mm e una larghezza di 9 mm, questa fascetta naturale è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua versatilità e robustezza la rendono un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro. Scegli la qualità e l'affidabilità del PA6.6 per le tue esigenze di installazione elettrica.

larghezza della banda

9 mm

lunghezza nastro

530 mm

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

80 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 530x9 mm naturale per applicazioni elettriche robuste