Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG480X12.6
Cod. Produttore
G480X12.6
Cod. EAN
8016692515847

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG480X12.6 garantisce un fissaggio sicuro e duraturo per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla robusta struttura in PA6.6
  • Risparmio di tempo con una lunghezza ottimale di 480 mm
  • Elevata resistenza per un fissaggio stabile e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Materiale durevole che assicura lunga durata nel tempo
  • Contribuisce a ridurre rischi di guasti elettrici e manutenzioni
La fascetta CEG480X12.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 480 mm e una larghezza di 12,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per il fissaggio e l'organizzazione di cavi. Scegliere la fascetta CEG480X12.6 significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze del settore elettrico.

larghezza della banda

12.6 mm

lunghezza nastro

480 mm

diametro max. del fascio

120 mm

forza portante minima

115 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 480x12,6 mm naturale per applicazioni elettriche