Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG450X4.8
Cod. Produttore
G450X4.8
Cod. EAN
8016692515328

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG450X4.8 offre affidabilità e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida da installare
  • Materiale resistente PA6.6 per durabilità nel tempo
  • Design semplice che si integra in ogni progetto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta sicura e stabile dei cavi
  • Riduzione dei rischi di manutenzione
  • Soluzione pratica ed efficace per impianti duraturi
La fascetta CEG450X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 450x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza garantisce una tenuta sicura, rendendola una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un design semplice e funzionale, la fascetta CEG450X4.8 si integra facilmente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo una soluzione pratica e efficace.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

450 mm

diametro max. del fascio

116 mm

forza portante minima

220 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 450x4,8 mm naturale per applicazioni elettriche