Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG390X4.8N
Cod. Produttore
G390X4.8N
Cod. EAN
8016692549590

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG390X4.8N garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza e larghezza ottimali
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio di cavi e tubi
  • Materiale PA6.6 resistente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei componenti elettrici
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
La fascetta CEG390X4.8N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 390 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Sia che tu stia lavorando su un progetto professionale o personale, la fascetta CEG390X4.8N offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

390 mm

diametro max. del fascio

105 mm

forza portante minima

22 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 390x4,8 mm nera per fissaggi elettrici resistenti