Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X7.6N
Cod. Produttore
G250X7.6N
Cod. EAN
8016692515465

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG250X7.6N offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi e tubi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con fissaggi rapidi e sicuri
  • Materiale PA6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nel fissaggio
  • Durata nel tempo senza necessità di sostituzioni frequenti
  • Contribuisce a un impianto ordinato e funzionale
Scopri la fascetta CEG250X7.6N, realizzata in materiale PA6.6, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 250 mm e una larghezza di 7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per fissaggi sicuri e affidabili. Perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico, la CEG250X7.6N unisce funzionalità e design pratico.

larghezza della banda

7.6 mm

lunghezza nastro

250 mm

diametro max. del fascio

65 mm

forza portante minima

55 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 250x7,6 mm nera per applicazioni elettriche professionali