Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG190X4.8N
Cod. Produttore
G190X4.8N
Cod. EAN
8016692514949

Informazioni di prodotto

Fascetta PA6.6 resistente e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Materiale robusto per fissaggi duraturi
  • Dimensioni standardizzate per molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un fissaggio stabile e sicuro
  • Contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti
  • Materiale di alta qualità che assicura lunga durata
Scopri la fascetta CEG190X4.8N, realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità. Con una lunghezza di 190 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza la rendono perfetta per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni, questa fascetta rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

190 mm

diametro max. del fascio

46 mm

forza portante minima

220 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 190x4,8 mm nera per fissaggi elettrici robusti e duraturi