Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X3.6
Cod. Produttore
G250X3.6
Cod. EAN
8016692514666

Informazioni di prodotto

La fascetta CEG250X3.6 offre soluzioni efficienti per l'organizzazione dei cavi in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla lunghezza e larghezza ottimali.
  • Materiale PA6.6 resistente che garantisce durabilità e sicurezza.
  • Riduce i tempi di lavoro con una tenuta affidabile.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione e protezione dei cavi elettrici.
  • Contribuisce a un impianto più ordinato e sicuro.
  • Materiale di alta qualità per una lunga durata nel tempo.
La fascetta CEG250X3.6 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 150 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e la gestione degli impianti elettrici. Scegli la fascetta CEG250X3.6 per un supporto affidabile nei tuoi progetti.

larghezza della banda

3.6 mm

lunghezza nastro

250 mm

diametro max. del fascio

65 mm

forza portante minima

180 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 150x3,6 mm naturale per gestione cavi elettrici