Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X2.5N
Cod. Produttore
G140X2.5N
Cod. EAN
8016692514161

Informazioni di prodotto

Fascetta in PA6.6 di alta qualità, ideale per un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida da installare
  • Dimensioni standard per versatilità d’uso
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi
  • Maggiore sicurezza degli impianti
  • Riduzione del rischio di danni e guasti
La fascetta CEG140X2.5N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 140x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce un fissaggio sicuro, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e la gestione dei cablaggi. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG140X2.5N per le tue esigenze elettriche.

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

colore

nero

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

lunghezza nastro

140 mm

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

80 N

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

temperatura di montaggio

-40 °C 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 140x2,5 mm nera per fissaggio cavi e cablaggi elettrici