Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X7.6
Cod. Produttore
G370X7.6
Cod. EAN
8016692515526

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 370 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: CEG370X7.6
  • Resistenza: Alta durabilità
Descrizione del produttore: La fascetta CEG370X7.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 370x7,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione versatile la rende perfetta per l'organizzazione e la gestione dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Scegli la fascetta CEG370X7.6 per un supporto affidabile e una performance ottimale nei tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 370x7,6 mm naturale resistente per gestione cavi elettrici