Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X7.6
Cod. Produttore
G300X7.6
Cod. EAN
8016692515489

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=300x7,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X7.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 300x7,6 mm, questa fascetta naturale si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo un fissaggio sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in ambienti sia professionali che domestici, assicurando prestazioni ottimali. Scegli la fascetta CEG300X7.6 per un supporto eccellente nei tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 300x7,6 mm resistente naturale per applicazioni elettriche professionali e domestiche