Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X2.8
Cod. Produttore
G300X2.8
Cod. EAN
8016692514406

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 2,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta
  • Applicazione: Fissaggio elettrico
  • Durata: Elevata
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X2.8 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, con dimensioni di 300x2,8 mm. Questo prodotto naturale è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione in PA6.6 garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola perfetta per l'uso in ambienti elettrici. Con la fascetta CEG300X2.8, potrai contare su una soluzione pratica e performante per le tue esigenze di fissaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

140 N

larghezza della banda

2,8 mm

Resistenza alla trazione min.

137 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 300x2,8 mm resistente naturale per fissaggi elettrici