Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X3.6N/M
Cod. Produttore
G300X3.6N/M
Cod. EAN
8016692541846

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità: 10 pezzi
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEG300X3.6N/M
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X3.6N/M è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 300 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza e flessibilità la rendono perfetta per organizzare cavi e componenti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG300X3.6N/M per i tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

18 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 300mm x 3,6mm nera per applicazioni elettriche e organizzazione cavi