Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X2.5/M
Cod. Produttore
G160X2.5/M
Cod. EAN
8016692514291

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG160X2.5/M è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x2,5 mm, questa fascetta naturale è ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. La colorazione naturale si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un aspetto discreto e funzionale.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 160x2,5 mm resistente naturale per applicazioni elettriche